ダイシン
ファイリングキャビネット
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
奥行(mm)
620
種別
鍵付タイプ
鍵
オールロック、ラッチ
材質
本体:スチール
色
ホワイト
付属品
引出し1段に仕切板2枚付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
段数
タイプ
引出し耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471562
A3RC-3W
530×620×1335
3
A3(RC)‐3段引出し型
100
¥
183,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69471596
A4-2W
387×620×740
2
A4‐2段引出し型
40
¥
52,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69471605
A4-3W
387×620×1015
3
A4‐3段引出し型
40
¥
78,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69471614
A4-4W
387×620×1335
4
A4‐4段引出し型
40
¥
88,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。