ユタカメイク
ラップメイト(マットフォーム)
仕様
カットタイプ
トラスコ品番
836-1988
長さ(mm)
400
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
150
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471718
A-920401
ポリエチレン
400
0.4
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください