BAHCO(バーコ)
FIT6本セット
手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
450
種類
セット品
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471894
B219.026
855-1695
B191.030.075、B193.001.100、B192.001.100、B193.002.125、B192.002.125、B191.040.100
64-6800-50
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69472734
B219.006
855-1688
B191.030.075、B192.001.100、B190.055.125、B190.065.125、B192.002.125、B191.040.100
64-6800-43
¥
6,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69472786
B219.016
855-1693
B191.030.075、B193.001.100、B193.002.125、B190.055.125、B190.065.125、B191.040.100
64-6800-48
¥
6,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください