オートリベットフィーダー

オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)オートリベットフィーダー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。
リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。

用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472488ARF800P24B
オープン
559,800
615,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする