LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット
卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
仕様
ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)
トラスコ品番
856-9014
セット内容
エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個
電源(V)
AC100~240(50~60Hz)
口径(Φmm)
【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)
必要空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~0.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×355~435×305
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472497
ARF800P24B-TSRC8510-SET
¥
593,779
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください