グッドマン
デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン
仕様
単3乾電池4本で60時間作動の経済性を実現
トラスコ品番
836-2897
セット内容
ベルト付アンプ 、ヘッドフォン 、接続ケーブル付グランドマイク 、探査棒・延長棒 、ケース
材質
ABS
質量(kg)
3.5
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
150×100×50
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472567
AS3P
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660