ワンタッチベルト

ワンタッチベルト - フジ矢ワンタッチベルト - フジ矢ワンタッチベルト - フジ矢ワンタッチベルト - フジ矢
(1件のレビュー)
ブラック・ゴールド幅(mm)50長さ(mm)120(最大)トラスコ品番859-4125材質ナイロン質量(g)150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472628B-01BG
1,470
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69472628
2019-02-14
用途: 弱電工事

想像していたよりも素材が柔らかすぎてドリルドライバー、ペンチ、ニッパをぶら下げていたら重みに耐えられずペルトがシワシワによれて残念なことに・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする