BAHCO(バーコ)
FIT4本セット
手にフィットする、工具袋にフィットする、新しいコンセプト商品です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
837-0133
セット内容
(-)3×100、(-)5.5×125、(+)No.1×100、(+)No.2×125
質量(g)
300
種類
セット品
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472716
B219.004
¥
4,860
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください