曜日別特売

FIT7本セット

FIT7本セット - BAHCO(バーコ)FIT7本セット - BAHCO(バーコ)

手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。

材質(グリップ)樹脂質量(g)530種類セット品材質(軸)高性能合金鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(7本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472743B219.007855-1689B193.001.100、B193.002.125、B194.010.075、B194.015.100、B194.020.100、B194.025.125、B194.030.15064-6800-44
8,090
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
69472795B219.017855-1694B192.001.100、B190.055.125、B191.035.100、B192.002.125、B190.065.150、B191.040.100、B190.080.15064-6800-49
8,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする