曜日別特売

FIT8本セット

FIT8本セット - BAHCO(バーコ)

手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。

材質(グリップ)樹脂トラスコ品番855-1690セット内容B195.002.025、B192.001.100、B195.060.025、B192.002.125、B190.065.150、B191.040.100、B190.080.175、B191.055.125質量(g)540種類セット品材質(軸)高性能合金鋼商品構成セット品アズワン品番64-6800-45刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472752B219.008
11,630
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする