BAHCO(バーコ)
FIT10本セット
手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1691
セット内容
B144.001.100、B191.030.075、B195.902.025、B144.002.125、B190.055.100、B192.001.100、B190.065.125、B192.002.125、B190.080.150、B192.003.150
質量(g)
630
種類
セット品
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
セット品
アズワン品番
64-6800-46
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472768
B219.010
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください