BAHCO(バーコ)
FIT5本セット
手にフィットする、工具袋にフィットする、新しいコンセプト商品です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
837-0134
セット内容
T10、T15、T20、T25、T30
質量(g)
360
種類
セット品
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472804
B219.025
¥
5,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください