ウッディトルクスドライバー

ウッディトルクスドライバー - ベッセルウッディトルクスドライバー - ベッセルウッディトルクスドライバー - ベッセルウッディトルクスドライバー - ベッセルウッディトルクスドライバー - ベッセルウッディトルクスドライバー - ベッセル
(1件のレビュー)
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472856B-340TX T15H-80いじり止めトルクスT15H80
1,150
649
714(税込)
当日出荷
69472865B-340TX T20H-120いじり止めトルクスT20H120
1,230
699
769(税込)
当日出荷
69472883B-340TX T27H-120いじり止めトルクスT27H120
1,450
849
934(税込)
翌々日出荷
69472892B-340TX T30H-120いじり止めトルクスT30H120
1,890
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69472908B-340TX T40H-120いじり止めトルクスT40H120
2,030
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69472856
2018-10-25
用途: 自動車メンテナンス時

宣伝通り、グリップが滑りにくく、持ちやすいので作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする