ベッセル
クッショングリップトルクスドライバー
(2件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂
仕様
刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
トラスコ品番
835-6421
全長(mm)
126
質量(g)
24
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473023
B-640TX T5-40
トルクス(ヘックスローブ)
T5
40
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください