曜日別特売

クッショングリップトルクスドライバー

クッショングリップトルクスドライバー - ベッセルクッショングリップトルクスドライバー - ベッセルクッショングリップトルクスドライバー - ベッセルクッショングリップトルクスドライバー - ベッセルクッショングリップトルクスドライバー - ベッセルクッショングリップトルクスドライバー - ベッセル
(4件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473032B-640TX T6-40トルクス(ヘックスローブ)T640
889
489
538(税込)
当日出荷
69473048B-640TX T7H-40いじり止めトルクスT7H40
889
489
538(税込)
当日出荷
69473057B-640TX T8H-40いじり止めトルクスT8H40
951
549
604(税込)
当日出荷
69473066B-640TX T9H-40いじり止めトルクスT9H40
951
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69473057
2024-02-27
用途: 各種メンテナンス
MAR SURFBOARDS

穴あきトルクスに関しては強度と精度共にベッセルが入手もしやすく使いやすいです。このシリーズはT5のみ穴無し、6、7、8、9は穴有りでその上のサイズはウッディハンドルになります。ベッセルはグリップのサイズ表記が消えてしまう心配があるがこのシリーズはシャフトに打刻があり色差しなどして目視しやすくしておけば複数サイズでの管理もしやすいです。

対象商品 : 69473032
2022-04-02
用途: 職場
製造業

T6サイズはいつもこれを使っています。先端の強度も問題なく下手な使い方をしなければ舐める心配が少ないです。

対象商品 : 69473048
2020-04-03
用途: 東京マルイのスパス12機関部分解に使用

東京マルイのスパス12機関部分解に使用、情報ありませんが
トルクスのサイズはT7です。T6で回すとドライバー先端が削れて
ねじを回せなくなるので注意。

対象商品 : 69473032
2019-09-16
用途: T6 締め付け
サービス業

トルクスへの食いつきも良く、良く締まりました。トルクスはちゃんとしたドライバーでないと締めにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする