BAHCO(バーコ)
オートジャッキスタンド
1セット2脚入りです。
レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。
ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質
スチール
内容量
1セット(2台)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(t)
全長(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473398
BH3A10000
10.0
526~776
526
776
¥
55,920
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69473407
BH3A3000
3.0
340~510
340
510
¥
20,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473416
BH3A5000
5.0
400~620
400
620
¥
27,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください