デザイン双輪キャスター「Bola」

デザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」 - SAMSONG
(1件のレビュー)

障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。

材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)54ストッパーあり車輪径D(Φmm)50内容量1個
全8種類を絞り込む
取付高(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473565BOLA-P-50-BK5039.242×4232×3260
840
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473574BOLA-P-50-W5039.242×4232×3260
840
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473583BOLA-PS-50-BK5039.242×4232×3260
920
609
670(税込)
当日出荷
返品不可
69473592BOLA-PS-50-W5039.242×4232×3260
920
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473608BOLA-T-50-BK5039.2--65
840
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473617BOLA-T-50-W5039.2--65
840
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473626BOLA-TS-50-BK5039.2--65
920
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473635BOLA-TS-50-W5039.2--65
920
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69473565
2022-08-06
用途: 押入れ下段に入れる整理箱をキャスター化しようと思ったが、、、取付高スペックに誤記あり

この商品を、ストッパー付き2個を含め、計4個を購入しました。
今回、キャスターを取付ける整理箱は、押入れの下段に入れるため、天地の高さに制限があり、キャスターの取付高としては65ミリ以内でなければなりませんでした。そこでモノタロウさんお取扱いのキャスターの中から、条件に合うスペックのキャスターを探したところ、取付高が60ミリの、この商品を見つけ注文した次第です。いつものモノタロウさんらしく迅速にお取り寄せいただき、数日で届きました。早速、整理箱に取り付けてみたところ、押入れの下段の天井にぶつかってしまいます。アレエー??何が起こったのか一瞬わかりませんでしたが、落ち着いて、この商品の取付高をメジャーで測ってみると、なんと75ミリもあります。注文の型番を間違えたかしらと思い、もう一度モノタロウさんの商品ページを確認しました。いえいえ間違っていません。ちゃんと取付高60ミリと記載されています。念のため、他店の商品ページも確認しましたが、やはり取付高60ミリとなっています。
これはモノタロウさんの記載ミスではなく、メーカーの記載ミスだと察しがつきました。モノタロウさんの商品ページだけの誤記ならば、すぐに返品をお願いするところですが、大元のメーカーの誤記だとわかり、今回は、取りはずして手元におくことにしました。ほかの使い道を考えなければなりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする