BAHCO(バーコ)
1/2 ドライブ インパクトレンチ
ソケット差込角(mm)
12.7
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473644
BP814A
7000
244
¥
109,690
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473723
BPC815
8000
1112
¥
69,660
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69473714
BPC814
12000
624
¥
57,810
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
69473705
BPC813
10000
678
¥
48,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください