BAHCO(バーコ)
3/4 ドライブ インパクトレンチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
最大締付トルク(N・m)
1695
トラスコ品番
837-0859
材質
マグネシウム合金
全長(mm)
210
質量(kg)
3.6
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
6.2、0.62
空気消費量(m
3
/min)
10.4
ソケット差込角(mm)
19
ホース取付口
PT3/8
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473732
BPM917
¥
214,250
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください