BAHCO(バーコ)
3/4 ドライブ インパクトレンチ
一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。
片手で正逆の切替が可能です。
メンテナンスフリーです。
用途
自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減に
トルクレンジ(N・m)
1560
トラスコ品番
855-1709
材質
マグネシウム合金
全長(mm)
330
質量(kg)
4.5
ホース径(Φmm)
(最小)10
速度
6200RPM・SPM/min
空気消費量(NL/min)
181
アンビル
ロングタイプ
カプラータイプ
3/8”
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
99.8
差込角(sq.)
3/4”
アズワン品番
64-6800-59
リバーストルク(N・m)
(最大)1695
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473748
BPM917XL
¥
245,580
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください