曜日別特売

自動巻きバリアリールLong

自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売

強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。
衝撃に強い構造で、タフなデザインです。
シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。
張り出したシートをロックするシートロック機構付です。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。

用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けにシート幅(mm)60材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂高さ(mm)126質量(g)340ストローク(m)シート:6シート厚さ(mm)0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473784BRS-606H白/赤
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
69473793BRS-606J白/青
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする