中発販売
バリアリール用トールコーン
色
レッド
トラスコ品番
855-3126
材質
塩化ビニール
幅(mm)
370
質量(kg)
12
高さ(mm)
920
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473802
BRS-TC1
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください