旭産業(エアーゲージ)
ブルーシート#3000ノンメタルハトメ
ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。
用途
荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーに
色
ブルー
厚さ(mm)
0.2
材質
ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#3000
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
90
注意
※可燃物なので下記近くでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473888
BS-NA1010
1セット(2枚)
855-2175
15
10.1
44
10×10
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69473897
BS-NA1015
1枚
855-2176
23
15.3
54
10×15
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69473915
BS-NA3654
1セット(10枚)
855-2173
3
5.4
20
3.6×5.4
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
69473924
BS-NA5472
1セット(5枚)
855-2174
6
7.2
24
5.4×7.2
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。