大見工業
超硬バイメタルホールカッター
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
用途
被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
有効長(ふところ深さ)(mm)
27
シャンク径(mm)
10
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
刃厚(mm)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69474037
BW40
40
¥
13,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69474046
BW42
42
¥
14,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69474055
BW45
45
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69474064
BW50
50
¥
16,920
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69474073
BW53
53
¥
17,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69474082
BW55
55
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69474098
BW60
60
¥
20,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69474107
BW65
65
¥
21,960
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください