イノアック
ゴムスポ C4305 化粧断ち加工
材質
発泡ゴム(CR系)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~100
密度
0.19±0.03g/cm3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69474475
C4305-10X1000X1300
1セット(5枚)
859-3871
2.48
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
69474484
C4305-15
1セット(10枚)
859-3872
1.86
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69474493
C4305-15X1000X1300
1セット(5枚)
859-3873
3.7
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
69474502
C4305-20
1セット(10枚)
859-3874
2.48
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69474518
C4305-20X1000X1300
1セット(5枚)
859-3875
4.94
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69474527
C4305-5X1000X1300
1セット(5枚)
859-3876
1.24
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長