日本ニューマチック工業
コンクリートブレーカ 15Kgタイプ
比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています。
用途
建築物、および基礎の破砕に、またはアスファルトの切破、炉内スラグの除去などに
トラスコ品番
856-2320
セット内容
ニップルナット、袋ナットホースニップル
材質
鉄(S25C)、鉄(SCM415)
全長(mm)
477
径(Φmm)
(ストローク)115
ホース内径(Φmm)
19
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.9
エアー接続口
G1
ピストン径(Φmm)
35
打撃数(bpm)
1400
内容量
1台
注意
※チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
※空打撃をしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69476514
CB-15A
¥
62,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください