(1件のレビュー)

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!

倍率(倍)2トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69477537CMS-100
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69477537
2023-07-07
用途: 電子部品の外観検査
株式会社シー・エス・シー製造業

LDEが明るく、また見るものによって調光でき便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする