防寒手袋 ダイローブ102BK

防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK - ダイヤゴム

ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール種別防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)ブラック入数(双)1機能防寒・耐油・高耐久・完全防水RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油耐寒温度(℃)-60内容量1双
注意
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69478298102BK-MM
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
69478273102BK-LL
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
69478282102BK-LLLL
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
69478264102BK-3L3L
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする