DJI
MATRICE 100 NO.4 拡張ベイキット
仕様
MATRICE100 NO.4 エクステンダーキット
トラスコ品番
855-6251
セット内容
フレームプレート、フレーム×2、ネジ×14
材質
金属
質量(g)
200
対応機種
MATRICE 100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478456
D-118043
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください