DJI
N1 ビデオエンコーダー
仕様
65.2mmx45mmx10.7mm
トラスコ品番
855-6256
セット内容
N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル
質量(g)
31.4
対応機種
MATRICE 100
動作温度
-10℃~40℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478474
D-118326
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください