曜日別特売

警報ランプ付ブザー

警報ランプ付ブザー - Panasonic(パナソニック)

異常などを外部に知らせます。
光と音で異常などを外部にお知らせします。

トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65内容量1個
注意
※施工するには、電気工事士の資格が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69492142EA5501
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする