曜日別特売

光るチャイム

光るチャイム - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。

用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69492185EC170
22,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69492185
2021-12-01
用途: 高齢者住宅のドアホンチャイム
製造業

ロングセラー定番で安心して使えます
他と比べて音程が低めで高齢者に聞こえやすいようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする