Panasonic(パナソニック)
携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)
トラスコ品番
836-8086
セット内容
用件記入シール1シート、パナソニック ニッケル水素電池 単4形2本
幅(mm)
60
高さ(mm)
95
質量(g)
70
奥行(mm)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492194
ECE1612
¥
37,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください