Panasonic(パナソニック)
小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番
836-2042
セット内容
取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本
幅(mm)
116
高さ(mm)
120
質量(g)
450
品名
中継器
奥行(mm)
36.5
電源(V)
AC100V
電源
AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)
0.5~0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492212
ECE1680
¥
36,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください