Panasonic(パナソニック)
ワイヤレス携帯受信器専用充電台
トラスコ品番
836-8088
セット内容
番号シール(1~99)1シート
幅(mm)
298
高さ(mm)
75
質量(g)
420
奥行(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492228
ECE1905
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください