Panasonic(パナソニック)
サービスコール受信器(マルチタイプ)
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。
発信器は最大120台まで使用可能です。
用途
飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番
836-2029
セット内容
取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)
460
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
120
奥行(mm)
48
消費電力(W)
3~14
電源
AC100V
使用周囲温度(℃)
0~40
電波到達距離(m)
約100
音量(dB)
50~70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492237
ECE3102K
¥
320,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください