Panasonic(パナソニック)
サービスコール副表示器(可変表示タイプ)
受信器と同じ番号を表示します。
2台まで接続可能です。
用途
受信器が見にくい場所等に
トラスコ品番
836-2030
セット内容
取付木ねじ(4×20)6本、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)
460
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
120
奥行(mm)
48
消費電力(W)
2~9
電源
AC100V
音量(dB)
50~70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492246
ECE3107
¥
292,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください