Panasonic(パナソニック)
サービスコール増設表示器(固定表示)
トラスコ品番
836-2032
セット内容
取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32)
幅(mm)
344
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
120
奥行(mm)
55
消費電力(W)
2~9
電源
AC100V
使用周囲温度(℃)
0~40℃
電波到達距離(m)
約100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492264
ECE3157
¥
79,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください