Panasonic(パナソニック)
小電力型サービスコール 集中発信器可変用
トラスコ品番
836-2038
セット内容
取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)
162
高さ(mm)
120
質量(g)
230
品名
集中発信器
奥行(mm)
22
電源
単3乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(300回/日)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492273
ECE3201K
¥
42,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください