Panasonic(パナソニック)
小電力型サービスコール固定 集中操作器
トラスコ品番
836-2040
セット内容
取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)
162
高さ(mm)
120
質量(g)
230
品名
集中操作器
奥行(mm)
22
電源
単3乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(300回/日)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69492298
ECE3251
¥
40,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください