トーワ[マット]
ダイヤマットCN
材質
塩化ビニール樹脂
色
青
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
857-0433
幅(mm)
900
厚さ(mm)
6
質量(kg)
18
長さ(m)
6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69493235
DMCN-9008
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください