DV継手 フラット掃除口ソケット

DV継手 フラット掃除口ソケット - 東栄管機DV継手 フラット掃除口ソケット - 東栄管機DV継手 フラット掃除口ソケット - 東栄管機

掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。

用途下水用継手形状パッキン:Oリング材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)0~45規格東栄管機株式会社規格最高使用圧力(MPa)無圧内容量1個
注意
※排水専用、圧力の加わる配管には使用出来ません。
※本管接着時は、接着剤の塗り過ぎに注意して下さい。掃除口に接着剤が付着し、開閉出来ない事があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Z(mm)
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
寸法Z3(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55471746DVFCOS-9595-55554975-75
4,430
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
69493463DVFCOS21210610694.7565662100-75
5,060
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする