ゴムスポ E4088 化粧断ち加工

ゴムスポ E4088 化粧断ち加工 - イノアック
材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲(℃)-20~100密度0.100±0.03g/cm3
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69493777E4088-10X1000X13001セット(5枚)859-38771.3
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
69493786E4088-151セット(10枚)859-38780.98
オープン
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
69493795E4088-15X1000X13001セット(5枚)859-38791.94
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
69493804E4088-201セット(10枚)859-38801.3
オープン
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
69493813E4088-20X1000X13001セット(5枚)859-38812.6
オープン
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
69493822E4088-5X1000X13001セット(5枚)859-38820.66
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
702:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする