Panasonic(パナソニック)
ワイヤレスサービスコール卓上発信器
セット内容
取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.7
質量(g)
100
タイプ
卓上型
奥行(mm)
80
電源
単4乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(40回/日)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494014
ECE3313H
836-2033
ダークグレー
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
69494023
ECE3313W
836-2034
ホワイト
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください