Panasonic(パナソニック)
SC卓上発信器1.5秒押消去
セット内容
取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.7
質量(g)
100
タイプ
卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
奥行(mm)
80
電源
単4乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(40回/日)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494032
ECE3316H
836-2035
ダークグレー
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494048
ECE3316W
836-2036
ホワイト
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください