Panasonic(パナソニック)
ワイヤレスサービスコール壁掛型発信器
トラスコ品番
836-2037
セット内容
取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)
70
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
110
タイプ
壁掛型
奥行(mm)
20.5
電源
単4乾電池×2個(別売)
電池寿命
約1年(40回/日)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494057
ECE3323
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください