小電力型ワイヤレス用アンテナ

小電力型ワイヤレス用アンテナ - Panasonic(パナソニック)
トラスコ品番836-2041セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本幅(mm)150高さ(mm)240質量(g)500品名増設アンテナ奥行(mm)31消費電力待機時10μA以下/動作時100mA以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494066ECE3501
32,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする