Panasonic(パナソニック)
サービスコール受信器用天井吊下げ金具
パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります。
受信器を天井から吊るす際に使用します。
適合
(吊具)FP02091
トラスコ品番
836-8091
取付可能対象
(受信器)ECE3102K、ECE3107、ECE3650
幅(mm)
400
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
110
奥行(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494093
ECE3650
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください