曜日別特売

ハイハイ店番本体

ハイハイ店番本体 - Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番本体 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。
来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。
来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。

トラスコ品番836-2021幅(mm)120高さ(mm)170質量(g)600奥行(mm)45消費電力(W)通常時8/鳴動時15電源AC100V警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494215EL23001K
23,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69494215
2021-01-09
用途: 来客チャイムとして

30年も使用してきた来客チャイムが故障してならなくなったが、同じシリーズで交換できると知り、センサーをそのままに本体だけ交換しよみがえった。ただ、以前の本体は外部ベルを鳴らす端子は、感知すると6Vが出力されていたが、新機種は無電圧接点のため、トランスで100Vを6Vに落として、ベルと直列に接続する必要があり、ベルトランスを別途購入した。逆に考えれば、ベルではなく照明や違うブザーなどいろいろなものを接続出来てよいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする