Panasonic(パナソニック)
ハイハイ店番4熱線式検知器
屋内用の検知器です。
テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番
836-2023
幅(mm)
60
高さ(mm)
77
質量(g)
80
タイプ
熱線式
奥行(mm)
60
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知距離(m)
4
検知可能速度(m/s)
0.3~1
内容量
1台
注意
※検知器からは音はでません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494224
EL230421K
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください